Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5793 Herst.-Nr.: CP-015.04 EAN/GTIN: 4033657150404 |
| |
|
| | |
| Diese braune Versandtasche mit den Abmessungen 353 x 250mm ist aus Wellpappe und besitzt einen Selbstklebeverschluss für effizientes, sicheres und schnelles Verpacken wie auch einen Aufreißfaden. Diese Versandtasche ist ideal für den sicheren Versand von Broschüren und Bücher, aber auch Textilien und Mustermappen - Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit.
- Einfaches Öffnen durch integrierte Aufreißhilfe.
- Durch Querformat schnell befüllbar
- Ideal für portooptimierten Buchversand
- US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
- Innenmaße: ca. 340 x 235 x -30mm
- Außenmaße: ca. 353 x 250mm
- passend für A4+
- Gewicht pro Stück: ca. 70g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, briefumschläge braun selbstklebend, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig selbstklebend, VERSANDTASCHEN, CP, 015 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,51* | € 0,69* | | | | Lager 2607 | 9 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,34* | € 0,69* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,34* | € 0,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,75* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,45* | € 0,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|