Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Wellpappversandtasche 340x235x35 braun Querbefüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/416/a014416l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/416/a014416l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327617670
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP015.04
EAN/GTIN:
     4033657150404
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Wird quer und daher schnell befüllt – ideal für Großversender!. Variable Füllhöhe. Extrem stabiler Knickschutz. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Maße:
340 x 235 x -35 mm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4+
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prosepkte, Zeitschriften, Kataloge, Datenträger
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
70
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, briefumschläge braun selbstklebend, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig selbstklebend, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,50*
ab € 0,51*
€ 0,69*
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,69*
4 Tage
3300
200
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,74*
3 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,75*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP01502
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.