Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5739 Herst.-Nr.: CP-010.07 EAN/GTIN: 4033657100706 |
| | |
|
| | |
| Diese braune Versandtasche mit den Abmessungen 303 x 413mm ist aus Wellpappe und besitzt einen Selbstklebeverschluss für effizientes, sicheres und schnelles Verpacken wie auch einen Aufreißfaden. Diese Versandtasche ist ideal für den sicheren Versand von Bücher, Kataloge, Kalender und vieles mehr - Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit.
- Einfaches Öffnen durch integrierte Aufreißhilfe.
- Ideal für portooptimierten Buchversand
- US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
- Innenmaße: ca. 290 x 400 x -50mm
- Außenmaße: ca. 303 x 413mm
- Höhenvariabel: bis maximal 50 mm Höhe befüllbar (die Abmessungen verringert sich bei zunehmender Füllhöhe)
- Gewicht pro Stück: ca. 96g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Versandtaschen, CP, 010 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,47* | € 0,88* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,68* | € 0,89* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,58* | € 0,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,59* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|