| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5708 Herst.-Nr.: DM-15906025 EAN/GTIN: 9185708000017 |
| | |
|
| | |
| Schwerlastsäcke kommen in fast allen gewerblichen und privaten Bereichen zum Einsatz. Schwerlastsäcke werden zum Transportieren von schweren Gütern wie z.B. Getreide, Obst, Kartoffeln, Äpfel, Abfälle uvm. eingesetzt. Es handelt sich um extrem stabile Flachsäcke aus sehr widerstandsfähigem Gewebe (Bändchengewebe aus Polypropylen, Abkürzung PP). Die einzelnen Bändchen werden aus PP-Folie geschnitten und zu einem sehr reißfesten, atmungsaktiven Gewebe gewoben. Aus diesem Gewebe wird in einem weiteren Arbeitsschritt der allseits bekannte Gewebesack hergestellt. Der flache Gewebesack ist an 3 Seiten verschlossen und eine Seite offen (meist die Schmalseite). Der Boden ist sehr reißfest und stabil vernäht. PP-Säcke haben eine außergewöhnliche Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit bieten. Die einzelnen extrem stabilen Bändchen sorgen für diese hohe Belastungsfähigkeit. Daher werden diese Verpackungssäcke natürlich meist für hohe bis sehr hohe Lasten und Gewichte verwendet, da normale Foliensäcke für diese Belastungen nicht, oder nur bedingt geeignet sind. Die Schwerlastsäcke von 1-PACK bestehen aus PP (Polypropylen) und haben im Vergleich zu PE (Polyethylen) eine deutlich höhere Festigkeit und Härte. Daher werden unsere Schwerlastsäcke auch für die Beförderung von schweren Gegenständen verwendet usw. verwendet. Übrigens sind Kunststoffe wie PP frostsicher, frostbeständig und kältebeständig. Auch die Hitzebeständigkeit ist sehr hoch. Der PP Kunststoff ist jedoch NICHT UV beständig, daher sollte die Lagerung über längere Zeit im Keller, Lager, Garage und von der Sonne geschützten Bereichen erfolgen. - Grösse 500 x 800 mm
- Fassungsvermögen: ca. 25kg
- Farbe: weiß
- Mit Kopfsaum
- Aus PP (Polypropylen) - deutlich stärker als herkömmliche Gewebesäcke aus PE
- Ausführung: 75 gr/m2 Bändchengewebe mit stabil vernähtem Boden
- Extrem Stabil und reißfest
- Verwendung in Landwirtschaft, Industrie, Bau, Haus und Garten ...
- Beförderung und Lagerung von Bauschutt, Steinen, Pellets, Kartoffeln, Äpfel ...
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebesack, SCHWERLASTSACK, Betriebsausstattung, Schwerlastsäcke |
| | |
| |