Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel braun unbedruckt 220 x 320 + 20 mm 40 g/m² aus 100% Zellulose, 2000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5640
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-52062232
EAN/GTIN:
     9185640000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
cellulose beutel
Papierbeutel aus Kraftpapier - 40 g/m²

Unsere braunen Beutel aus Papier sind vielseitig einsetzbar. Perfekt geeignet für den Einkauf von Obst und Gemüse.
Auch für Nüsse und Müsli finden bei einem Einkauf im Unverpackt-Laden darin Platz. Darüber hinaus können auch Geschenkartikel und Kleidung in den Tüten verpackt werden.
Im Kreativbereich finden neben Postkarten auch größere Drucke Platz und werden damit vor Umwelteinflüssen geschützt.
Zum Verschließen nehmen Sie einfach einen Tacker, Klebebänder oder falten Sie die Tüten.
  • Größe: 220 x 320 + 20mm
  • biologisch abbaubar
  • mehrfach wiederverwendbar
  • lebensmittelecht
  • versetzte Öffnung für einfaches Befüllen
  • 100% Zellulose und recycelbar, eine Alternative zu Plastikbeuteln
  • Inhalt: 2000 Stk.
    Weitere Suchbegriffe: PAPIERBEUTEL, Beutel, Papier-Flachbeutel
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,53*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04377* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 138,41*
    € 164,71
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 136,53*
    € 162,47
    pro Packung
    ab 3 Packungen
    € 115,94*
    € 137,97
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 102,11*
    € 121,51
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 99,25*
    € 118,11
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 87,53*
    € 104,16
    pro Packung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    1-PACK
    DM-52061218
    ab € 29,10*
    Zubehör
    1-PACK
    DM-52061623
    ab € 49,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.