Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel braun unbedruckt 160 x 230 + 20 mm 40 g/m² aus 100% Zellulose, 2000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5635
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-52061623
EAN/GTIN:
     9185635000012
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
cellulose beutel
Papierbeutel aus Kraftpapier - 40 g/m²

Unsere braunen Beutel aus Papier sind vielseitig einsetzbar. Perfekt geeignet für den Einkauf von Obst und Gemüse.
Auch für Nüsse und Müsli finden bei einem Einkauf im Unverpackt-Laden darin Platz. Darüber hinaus können auch Geschenkartikel und Kleidung in den Tüten verpackt werden.
Im Kreativbereich finden neben Postkarten auch größere Drucke Platz und werden damit vor Umwelteinflüssen geschützt.
Zum Verschließen nehmen Sie einfach einen Tacker, Klebebänder oder falten Sie die Tüten.
  • Größe: 160 x 230 + 20mm
  • biologisch abbaubar
  • mehrfach wiederverwendbar
  • lebensmittelecht
  • versetzte Öffnung für einfaches Befüllen
  • 100% Zellulose und recycelbar, eine Alternative zu Plastikbeuteln
  • Inhalt: 2000 Stk.


Weitere Suchbegriffe: PAPIERBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Papier-Faltenbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,59*
€ 97,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,89*
€ 95,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,69*
€ 80,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,73*
€ 72,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,56*
€ 68,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,26*
€ 64,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
DM-52061218
ab € 29,24*
Zubehör
1-PACK
DM-52062232
ab € 87,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.