Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethaftende quadratische Symbole, 15 x 15 cm, 6 Stück, verschiedene Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5601
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PA-8052219
EAN/GTIN:
     8717448052219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MAGNETE
Magnethaftende
Organisation
Magnettafel
Magnethaftende quadratische Symbole, 15 x 15cm

Die magnethaftenden Symbole kennen ein kreatives Einsatzgebiet auf allen unsere magnethaftenden Whiteboards. Die starken Magnete verfügen über eine selbstklebende Rückseite an der man etwaige Griffstücke, Anfasser, Gehäuse etc. kleben kann um die Magneten handlicher zu gestalten. (Griffstücke nicht im Lieferumfang enthalten)

Eigenschaften:
  • Für magnethaftende Whiteboards und Planungstafel
  • Beschreibbar
  • flexibel
  • selbstklebende Rückseite
  • Größe: 15x15cm
  • Gewicht: 0,500kg
  • Farbe: Schwarz, Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß
  • Inhalt: 6 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,55667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
pavo
PA-8052196
ab € 24,92*
Zubehör
pavo
PA-8036066
ab € 6,43*
Zubehör
pavo
PA-8036080
ab € 6,37*
Zubehör
pavo
PA-8036189
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.