Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard Magnettafel Memoboard magnetisch, kratzfest, 45 x 45 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5594
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8052196
EAN/GTIN:
     8717448052196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges Magnettafel aus Glas, 45 x 45cm

Das Glasboard ist magnethaftend, beschreibbar und abwischbar wie ein herkömmliches Whiteboard. Sie können das Glasboard mit weißem Markierstift beschreiben und ganz bequem trocken wieder abwischen. Es ist magnethaftend und Ihre Fotos und Dokumente können mit den extra starken Magneten einfach befestigt werden. Das Glasboard wird komplett mit Montagematerial geliefert.

Eigenschaften:
  • Hochwertiges Magnettafel aus Glas
  • Beschreibbar mit weißem Stift
  • kratzfest
  • Magnethaftend
  • Größe: 45x45cm
  • Gesamtdicke: ca. 4mm
  • Gewicht: 2,270kg
  • Farbe: schwarz
  • Inhalt: 1x Glasboard, 1x Stift, 1x Schwamm, 4x Magnete
Achtung: Für unsere Glasboards benötigen Sie extra starke Haftmagnete.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
PA-8052219
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.