Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbecher aus PP Familiengröße Zick Zack Motiv blau 1250 ml, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5589
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     IN-QRB1250SA
EAN/GTIN:
     9185589000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher

Eisbecher aus PP mit Zick Zack Motiv in blau
  • Füllmenge: 1250 ml
  • Familiengröße
  • mehrfach verwendbar
  • Durchmesser: ca. 18,5 cm
  • Höhe: ca. 7 cm
  • Material: PP
  • passender Deckel: IN-QRL9001250
  • Inhalt: 50 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher, EISBECHER, Gastrobedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,69*
€ 48,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,67*
€ 46,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,68*
€ 38,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
IN-QRL9001250
ab € 5,48*
Zubehör
1-PACK
IN-QRB900SA
ab € 21,31*
Zubehör
1-PACK
IN-QRB1250SASET
ab € 30,54*
Zubehör
1-PACK
IN-QRB900SASET
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.