| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5579 Herst.-Nr.: PLA-03-03-257510A-BK EAN/GTIN: 9185579000017 |
| | |
|
| | |
| Schwerlastsack Gewebesack Hochwassersack Getreidesack Lagersack PP mit rotem Streifen und Band 500x800mm 30kg schwarz Unsere Schwerlastsäcke finden Anwendung in nahezu allen gewerblichen und privaten Bereichen. Sie sind speziell für den Transport und Lagerung schwerer Güter wie Getreide, Obst, Kartoffeln, Äpfel, Abfälle und vieles mehr entwickelt worden. Die Schwerlastsäcke sind in der Farbe SCHWARZ und verfügen über einen Kopfsaum. Der aufgenähte Bindefaden zum Zubinden des Sackes ermöglicht eine einfache Handhabung ohne zusätzliche Hilfsmittel. - Grösse 500 x 800 mm
- Fassungsvermögen: ca. 30kg
- Farbe: schwarz mit einem roten Streifen
- Mit Kopfsaum
- Mit Bindefaden - keine externen Hilfsmittel nötig
- Aus PP (Polypropylen) - deutlich stärker als herkömmliche Gewebesäcke aus PE
- mit sorgfältig vernähtem Boden
- Extrem Stabil und reißfest
- Verwendung in Landwirtschaft, Industrie, Bau, Haus und Garten ...
- Beförderung und Lagerung von Bauschutt, Steinen, Pellets, Kartoffeln, Äpfel ...
Unsere Schwerlastsäcke bestehen aus hochwertigem PP (Polypropylen). Im Vergleich zu PE (Polyethylen) bieten sie eine deutlich höhere Festigkeit und Härte. Der Boden ist sorgfältig vernäht und äußerst reißfest, daher sind unsere Schwerlastsäcke besonders gut geeignet für den Transport schwerer Gegenstände und vieles mehr. Darüber hinaus sind Kunststoffe wie PP frostsicher und kältebeständig. Sie besitzen auch eine hohe Hitzebeständigkeit. Der flache atmungsaktive Gewebesack ist an drei Seiten verschlossen und auf einer Seite (meist der Schmalseite) offen. Beachten Sie jedoch, dass der PP-Kunststoff nicht dauerhaft UV-beständig ist. Daher empfehlen wir eine Lagerung an einem sonnengeschützten Ort wie dem Keller, Lager oder der Garage, wenn die Säcke über längere Zeit gelagert werden. Dank der außergewöhnlichen Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit der PP-Säcke sind sie ideal für die hohen Belastungen. Die Verwendung von normalen Foliensäcken ist für diese Art von Belastungen entweder nicht geeignet oder nur bedingt zu empfehlen. Sie sind äußerst stabil und reißfest, was sie für den Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, Bauwesen, Haus und Garten prädestiniert. |
| | |
| | | |
| | | |
| |