Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel mit Klappe LDPE 220 x 300mm 70my, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5546
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-102.411
EAN/GTIN:
     9185546000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss zum mehrmaligen verschließen und wieder öffnen.

Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss sind einfach zu verwenden: Schutzstreifen abziehen und die Klebeverschlußleiste umlegen … Fertig!
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Kann mehrfach verschlossen und wieder geöffnet werden
  • EXTRA Robust durch 70my starke LDPE-Folie
  • Transparent
  • mit Adhäsionsverschluss (Haftverschluss)
  • abgeschrägte Klebeverschlußleiste
  • Lebensmittelecht
  • 1A-Qualität
  • Abmessung: 220 x 300 mm (+ Klebeverschlußleiste 30 mm)
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, kunststoffsack 70my, kunststoffsack, pe-beutel 30 cm, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Adhäsionsverschluss, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.