Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 220 x 310 mm, mit Stempelfeld, 90 my, extrastark, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5537
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-102127
EAN/GTIN:
     9185537000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Wiederverschließbar und daher mehrfach verwendbar
  • Leichtes Öffnen und Schließen
  • Sehr robust durch 90my starke PE-Folie
  • Mit Beschreibungsfeld (Stempelfeld) zum einfachen Beschriften
  • Hoch-Transparent
  • Lebensmittelecht
  • 1A-Qualität
  • Inhalt: 100 Stk.

Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)

Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pe-beutel mit druckverschluss 220 x 310mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.