Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, 90 my, extrastark, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5496
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-102038
EAN/GTIN:
     9185496000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Wiederverschließbar und daher mehrfach verwendbar
  • Leichtes Öffnen und Schließen
  • Sehr robust durch 90my starke PE-Folie
  • Hoch-Transparent
  • Lebensmittelecht
  • 1A-Qualität
  • Inhalt: 100 Stk.

Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)

Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, druckverschlußbeutel 90µm 80 x 120 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.