Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel mit Doppelfixverschluss aus Kraftpapier 120 g/m² 300x80x430 + 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5464
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VP-2FVMF151150
EAN/GTIN:
     9185464000016
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Unsere umweltschonenden Musterfaltenbeutel aus 100 % Papier sind, aufgrund der Seitenfalten und des Blockbodens, perfekt für den Versand voluminöserer Waren geeignet und bieten dadurch die leichtgewichtige Alternative zur Kartonage.
Der praktische Selbstklebeverschluss mit Papierabdeckband ermöglicht einen optimalen Verpackungsvorgang, somit steht diese Papierversandtasche der Folientasche in nichts nach.
  • Außenmaß: 300x80x430+110mm
  • Mit Doppelfixverschluss für Retouren
  • Aus Kraftpapier braun 120 g/qm
  • Praktisch - einfaches Verschließen dank Fixverschluss
  • Vielseitig - dank großen Boden- und Seitenfalten
  • Angeklebte Klappe mit breitem Selbstklebeverschluss mit Papierabdeckband
  • gut adressierbar mit Kugelschreiber, Etiketten oder Begleitpapiertaschen
  • Umweltfreundlich


Weitere Suchbegriffe: Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, 1-pack faltenbeutel, begleitpapiertasche, FALTENBEUTEL, Versandtaschen, Musterbeuteltaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.