Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier-Spender für Jumborollen, metallweiß, inkl. 6 hellgraue Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5458
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-610_SET_RW
EAN/GTIN:
     9185458000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender 6 rollen
Jumbo Toilettenpapier-Spender inkl. 6 Rollen in recyclingweiß / hellgrau

Bestens geeignet für Tankstellen, Werkstätten, Gastronomie und jegliche Badezimmer- und WC-Vorrichtungen.

Eigenschaften:
  • inkl. 6 passende Rollen
  • Toilettenpapier-Spender mit Metallzähnen
  • Absperrbar
  • Hygienisch und sicher
  • Müheloser Austausch der Papierrolle
  • Sehr robust
  • Kompaktes Design: die perfekte Lösung für kleinere Waschräume mit hohen Kapazitätsanforderungen
Daten
  • geeignet für: Papierrollen bis 32 cm Ø
  • Abmessungen: ca. 340 x 330 x 120 mm
  • Material: Metallgehäuse
  • Gewicht ohne Verpackung: ca. 1,7 kg
  • Inkl. Montagezubehör und Schlüssel
  • Farbe: metallweiß

Jumbo Toilettenpapier für Spendersystem 2 lagig, Recyclingpapier, 6 Rollen
  • 2-lagige Ausführung
  • recyclingweiß / hellgrau
  • geeignet für markenfreie Spender
  • besteht aus Recyclingpapier
  • Lagen sind geprägt und griffig
  • Kerndurchmesser: ca. 8cm
  • Rollendurchmesser: ca. 25cm
  • Rollenbreite: 9cm
  • Jeweils zu 6 Rollen unterverpackt
  • Gewicht: ca 825gr./Rolle
  • Inhalt: 6 Stk.


Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier spender, TOILETTENPAPIERSPENDER, Hygiene, Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.