Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapierrolle 36cm breit, 100% Zellstoff, 3 lagig, verklebt, 1000 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5449
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-074
EAN/GTIN:
     4260038110409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putz-Industrierolle, Putzrolle, Werkstattrolle, Handtuchpapier mit 1.000 Blatt

Die Putztuchrollen bestehen aus 100% Zellstoff-Material und sind optimal für zahlreiche Reinigungs- und Pflegearbeiten einsetzbar. Funny Putztuchrollen eignen sich ideal zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder zum Entfernen und Aufwischen feuchter und trockener Schmutzrückstände. Putzpapier sollte in jedem Unternehmen mit Werkstatt, Lackiererei, Schlosserei, Produktions- und Lagerhallen oder anderen Handwerksbetrieben vorhanden sein.
    Beschreibung:
  • extrem saugstark
  • lösungsmittelbeständig
  • geprägt und verklebt
  • fusselarm
  • 100% Zellstoffpapier
  • ideal für die Werkstatt, Hobby, Industrie
  • zur Behandlung empfindlicher Oberflächen
  • zum Abwischen von Flüssigkeiten oder zum Entfernen trockener Schmutzrückstände
  • hoher Hygienestandard
    Daten:
  • Länge pro Blatt: 36cm
  • Breite: 36cm
  • 1000 Blatt / Rolle
  • Farbe: hellblau
  • 3 lagig
  • Rollendurchmesser: 37cm
  • Kerndurchmesser: 7cm
  • Gewicht ohne Verpackung: 6,8kg
  • Inhalt: 1 Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
2
€ 6,99*
ab € 24,26*
€ 38,64*
2 Tage
699
€ 8,95*
ab € 23,96*
€ 41,48*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,64*
€ 45,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 34,89*
€ 41,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,58*
€ 41,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 24,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,51*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,58*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,79*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.