Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzbodenbeutel OPP 180 x 300mm transparent mit Siegelnaht 30my, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5259
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     LC-1060-18030030
EAN/GTIN:
     9185259000016
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
PP-Beutel
kreuzbodenbeutel 180 x 300 mm
kreuzbodenbeutel
Kreuzbodenbeutel eignen sich hervorragend als Verpackung für Lebensmittel wie Nüsse, Schokolade, Kekse, Bonbons, usw.
Die Kreuzbodenbeutel verfügen über spezielle Siegelnähte (nicht geklebt), welche auch fein gemahlenen Gewürzen, Tee, Pulver etc. standhalten. Des weiteren sind unsere Kreuzbodenbeutel aus umweltfreundlichem Polypropylen gefertigt und sind hochtransparent.
  • Größe: 180 x 300 mm
  • Farbe: hochtransparent
  • Material: OPP
  • Mit Siegelnaht
  • Stärke: 30my
  • Inhalt: 1000 Stk.


Achtung: Der auf dem Produktfoto dargestellte Inhalt des Kreuzbodenbeutels ist im Lieferumfang NICHT enthalten!
Weitere Suchbegriffe: KREUZBODENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, mit, Siegelnaht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,40*
€ 96,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,02*
€ 89,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,80*
€ 84,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,64*
€ 78,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.