Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller tief 34A, rund 34 cm 3 cm tief, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5204
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HO-10530010
EAN/GTIN:
     4002836105306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
  • Material: Triplex, hergestellt aus Reyclingmaterial
  • Farbe: weiss
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Größe: ca. 34cm Durchmesser - 3cm tief
  • Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 50 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.