| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5203 Herst.-Nr.: HO-10510010 EAN/GTIN: 4002836105108 |
| | |
|
| | |
| - Material: Triplex, hergestellt aus Reyclingmaterial
- Farbe: weiss
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Größe: ca. 32cm Durchmesser - 2,5cm tief
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, einwegteller pappe, einweg teller, einwegteller rund, PAPPTELLER, Gastrobedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 9,90* | € 14,61* | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,30* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,206* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|