Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO Langarm-Heftgerät, Tacker, vollmetall, bis max. A3, 16 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-5060
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8040384
EAN/GTIN:
     8717448040384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenhefter
Aktenheftgerät
Langarm-Hefter
Langarm-Heftgerät
Pavo Langarm Heftgerät

Heften Sie Hefte, Zeitungen und Prospekte einfach selbst!

Der unentbehrliche Hefter für Büro, Zuhause und Uni.

Mit diesem Langarm Hefter klammern Sie mühelos bis zu 16 Blätter zusammen - in allen Formaten bis DIN A3!

Endlich können Sie auch A3-Blätter in der Mitte zusammenheften (wie bei vielen Zeitschriften üblich) und somit auf einfache Weise Ihre eigenen Broschüren, Vereinszeitungen, Hochzeits-Zeitungen im DIN A4-Format selbst herstellen.
Die maximale Einlegtiefe beträgt 300mm und ist variabel einstellbar.

Daten:
  • schnelles Heften von bis zu 16 Blättern möglich
  • Benötigte Klammern: 24/6
  • einstellbar für lösbare / unlösbare Heftung
  • Einlegtiefe: bis max. 300mm - variabel einstellbar (exakt einstellbar dank aufgedruckter Maßangaben in mm und Zoll)
  • Geeignet für Papierformate bis max. A3
  • Maße (Lx B x H): 410 mm x 50mm x 70mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Gewicht: 0,575 kg

    Hinweis: Heftklammern sind nicht im Angebot enthalten.
  • Weitere Suchbegriffe: Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, pavo langarm-heftgerät, aktenhefter, langarmhefter schwarz, LANGARM, HEFTGERÄT, Heften, Lochen, Heftgeräte
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 3,59*
    € 7,16*
    Lager 2607
    6
    € 6,99*
    ab € 6,31*
    € 12,37*
    Preise: Lager 2607
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2607
    Versand: Lager 2607
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,99*
    ab € 59,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Rapid
    24855600
    ab € 0,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.