Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenringe 12L für Isolierboxen SP-517225


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4876
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-517226
EAN/GTIN:
     9184876000010
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Erweiterung der Isolierbox SP-517225(30l) um 12 Liter.
  • Material: EPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 40mm
  • Außenmaße: 580 x 380 x 80 mm
  • Innenmaße: 500 x 300 x 80 mm
  • Erweiterung um 12L der Isolierbox SP-517225
  • Inhalt: 1 Stk.
Weitere Suchbegriffe: styropor box 12 liter, styropor box, styropor- transportboxen, ISOLIERBOX, Zwischenringe, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Isolierboxen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,37016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 4,07612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,49006*
€ 138,62317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,72014*
€ 123,42697
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 98,03016*
€ 116,65589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,28014*
€ 111,00337
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 88,74*
€ 105,6006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,98008*
€ 99,9363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,37016*
€ 87,31049
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
SP-517225
ab € 69,68004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.