Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierboxen mit Deckel aus Styropor EPS 400 x 300 x 246 mm 16,9 Liter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4868
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-532796
EAN/GTIN:
     9184868000011
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
EPS-Boxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte
  • Material: EPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 25 mm
  • Fassungsvermögen: 16,9 Liter
  • Außenmaße: 400 x 300 x 246 mm
  • Innenmaße: 350 x 250 x 200 mm
  • Inhalt: 1 Stk.

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,35008*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 112 Stück (ab € 4,72634* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 645,38096*
€ 768,00334
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 632,04064*
€ 752,12836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 580,92048*
€ 691,29537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 556,00048*
€ 661,64057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 541,5704*
€ 644,46878
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 529,35008*
€ 629,9266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.