Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierboxen für den Fischversand aus Styropor EPS 650x230x96mm 8 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4866
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-11243
EAN/GTIN:
     9184866000013
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Halten Sie Ihren Fischfang länger kühl - mit unserer Thermobox für den Fischversand.
  • Material: EPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 15 mm
  • Fassungsvermögen: 8,0 Liter
  • Außenmaße: 650 x 230 x 95 mm
  • Innenmaße: 620 x 200 x 65 mm
  • Die Fischverpackung besteht aus Deckel und Boden (2-teilig)
  • Inhalt: 1 Stk.

Weitere Suchbegriffe: styropor box 8 liter, styropor box, styropor- transportboxen, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,7508*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 3,31459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 507,3108*
€ 603,69985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 476,19*
€ 566,6661
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 449,8908*
€ 535,37005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,86*
€ 519,8634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,7604*
€ 509,03488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,7508*
€ 473,32345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.