Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Pastaschale Servierschale eckig 935ml, inklusive Deckel, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4798
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-79115_79116_010
EAN/GTIN:
     9184798000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Grillpfanne
Alu-Grillschale
Aluminium-Grillpfanne
Aluminium-Grillschale
Aluschalen eignene sich hervorragend zum Grillen und für das Servieren oder auch Ausliefern heißer Mahlzeiten. Sie halten das Essen warm und zudem recht stabil. So lassen sich heiße Mahlzeiten schnell, einfach und günstig verpacken und ausliefern.
  • Eckige Einweg-Pastaschale mit dazupassendem Deckel 935ml
  • Abmessungen: 19,4 x 14,2 x 5,5 cm
  • Volumen: 935 ml
  • Inhalt: 10 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Einweggrillschale, alu grillpfanne, ALUPASTASCHALE, Alu-Pastaschale, Gastrobedarf, Alu-Geschirr/-Pfannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.