Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockeneisablagen für Neopor® Isolierboxen SP-516535


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4795
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-517438
EAN/GTIN:
     9184795000016
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Trockeneisablage für Isolierbox SP-516535(12,5l).
  • Material: Neopor-EPS
  • Farbe: grau
  • Wandstärke: 5 0mm
  • Außenmaße: 350 x 350 x 57 mm
  • Innenmaße: 250 x 250 x 57 mm
  • *WICHTIG*: Die Trockeneis-Ablage beinhaltet kein Trockeneis
  • Inhalt: 1 Stk.
Weitere Suchbegriffe: styropor box, ISOLIERBOX, Trockeneisablagen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Isolierboxen, NEOPOR®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,31028*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 5,11973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,9802*
€ 289,14644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,98024*
€ 273,67649
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 225,23004*
€ 268,02375
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 220,91004*
€ 262,88295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,1502*
€ 247,69874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,61024*
€ 242,29619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,31028*
€ 219,32923
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
SP-516535
ab € 45,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.