Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenringe 6,2L für Neopor® Isolierboxen SP-516535


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4775
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-517436
EAN/GTIN:
     9184775000012
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Erweiterung der Isolierbox SP-516535(12,5L) um 6,2 Liter.
  • Material: Neopor-EPS
  • Farbe: grau
  • Wandstärke: 50 mm
  • Außenmaße: 350 x 350 x 100 mm
  • Innenmaße: 250 x 250 x 100 mm
  • Erweiterung um 6,2L der Isolierbox SP-516535
  • Inhalt: 1 Stk.
Weitere Suchbegriffe: styropor box, ISOLIERBOX, Zwischenringe, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Isolierboxen, NEOPOR®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,11004*
€ 167,92095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,74004*
€ 165,10065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,73*
€ 156,7587
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 85,45008*
€ 101,6856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,26004*
€ 100,26945
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 79,07004*
€ 94,09335
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Packung
ab 31 Packungen
€ 70,36008*
€ 83,7285
pro Packung
ab 62 Packungen
€ 65,73*
€ 78,2187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,42*
€ 68,3298
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
SP-516535
ab € 45,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.