Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenringe 12L für Neopor® Isolierboxen SP-517374


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4774
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-517375
EAN/GTIN:
     9184774000013
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Erweiterung der Isolierbox SP-517374(30L) um 12 Liter.
  • Material: Neopor-EPS
  • Farbe: grau
  • Wandstärke: 40 mm
  • Außenmaße: 580 x 380 x 80 mm
  • Innenmaße: 500 x 300 x 80 mm
  • Erweiterung um 12L der Isolierbox SP-517374
  • Inhalt: 1 Stk.
Weitere Suchbegriffe: styropor box, ISOLIERBOX, Zwischenringe, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Isolierboxen, NEOPOR®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,87014*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 4,43723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,77006*
€ 148,47637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,00012*
€ 135,66014
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 110,17008*
€ 131,1024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,28002*
€ 125,28322
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 99,68004*
€ 118,61925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,19016*
€ 108,51629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,87014*
€ 95,04547
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
SP-517374
ab € 76,28004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.