| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4712 Herst.-Nr.: SP-509450 EAN/GTIN: 9184712000013 |
| | |
|
| | |
| Die Isolierboxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte. - Material: Neopor-EPS
- Farbe: grau
- Wandstärke: 30 mm
- Fassungsvermögen: 7,3 Liter
- Außenmaße: 330 x 225 x 225 mm
- Innenmaße: 270 x 165 x 165 mm
- Inhalt: 1 Stk.
Neopor® zeichnet sich durch ein hervorragendes Wärme- und Kältedämmvermögen, durch hohe Druckfestigkeit, Stoßdämpfung, geringes Gewicht und seine Feuchtigkeitsunempfindlichkeit aus. Darüber hinaus besitzt es Infrarotabsorber und -reflektoren. Sie setzen im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen die Wärmeleitfähigkeit herab und verleihen dem Material seine silbergraue Farbe. Neopor® ist das silbergraue Pendant zum weißen Styropor®-Schaumstoff und hat eine um 10% bessere Isolationseigenschaft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: styropor box, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, NEOPOR® |
| | |
| |