Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockeneisablagen für Isolierboxen SP-517225


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4697
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SP-517228
EAN/GTIN:
     9184697000015
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Trockeneisablage für Isolierbox SP-517225(30l).
  • Material: EPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 40mm
  • Außenmaße: 580 x 380 x 80 mm
  • Innenmaße: 500 x 300 x 80 mm
  • *WICHTIG*: Die Trockeneis-Ablage beinhaltet kein Trockeneis
  • Inhalt: 1 Stk.
Weitere Suchbegriffe: styropor box 30l, styropor box, styropor- transportboxen, ISOLIERBOX, Trockeneisablagen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Isolierboxen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,08002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 4,44889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,39*
€ 146,8341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,06012*
€ 139,30154
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 111,88008*
€ 133,1373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,16016*
€ 122,76059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,37016*
€ 108,73049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,08002*
€ 95,29522
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
SP-517225
ab € 69,68004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.