Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Jewel-Mailer DIN Lang 225x125 ohne Fenster mit Selbstklebeverschluss & Aufreißfaden für 1 CD / DVD mit Hülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4443
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4443
EAN/GTIN:
     9184443000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • geeignet zum Versand von 1 CD-Rom oder DVD mit Jewelcase und Begleitpapierschreiben und/ oder Broschüre DIN B6 lang
  • portooptimiert als Kompaktbrief bei der DP
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 228x130x17mm
  • Material: 1.20E weiß
  • Passend für: DL
  • Gewicht ca. 60 gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,98*
€ 61,8562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 37,30*
€ 44,387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4458
ab € 27,36*
Zubehör
1-PACK
VN-4460
ab € 8,36*
Zubehör
1-PACK
VN-4405
ab € 5,08*
Zubehör
1-PACK
VN-4170
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.