Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel aus Kraftpapier für Pappschalen rechteckig 173x120mm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4311
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PCV-22869
EAN/GTIN:
     7611243605193
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Deckel für Rechteck-Schale aus Kraftpapier 500ml, 650ml, 750ml und 1000ml mit 173x120mm

  • Material: Kraftpapier/PLA-Beschichtung
  • Abmessungen: 17,3 x 12 cm
  • Farbe: braun
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Einwegpappschalen, Einwegpommesschalen, Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Kraftpapier, einwegschale pappe, einweg deckel, einwegschale 500ml, DECKEL, FÜR, RECHTECKSCHALE, Gastrobedarf, Feinkostbecher, Rechteckschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,18*
€ 33,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
PCV-23120FSC
ab € 12,85*
Zubehör
1-PACK
PCV-23117FSC
ab € 8,71*
Zubehör
1-PACK
PCV-23118FSC
ab € 9,65*
Zubehör
1-PACK
PCV-23119FSC
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.