Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANI Bad Müllsäcke 24 L, HDPE 45x55 cm 11my, weiß, 20 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4219
Hersteller:
     TANI
Herst.-Nr.:
     IN-QA4555
EAN/GTIN:
     5206970003477
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Maße BxL in mm: 450 x 550 mm (+/- 5% Abweichungen möglich)
  • Volumen : 24 Liter
  • Material: HDPE
  • Materialstärke: 11my
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 20 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel weiß, abfallbeutel, müllbeutel 24l, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Grösse, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.