Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Take-Away Boxen Menüboxen ToGo aus Karton, 21.5x15.9x4.8cm, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4056
Hersteller:
     Decorservice
Herst.-Nr.:
     DS-25227NA
EAN/GTIN:
     9002590252273
Suchbegriffe:
Menü-Box
Menüboxen
Zuckerrohr Menüboxen
menüboxen kompostierbar
  • Farbe: braun natur
  • Füllhöhe: ca. 48mm
  • Abmessungen oben: 21.5 x 15.9 cm
  • Abmessungen Boden: 19.6 x 14 cm
  • Füllinhalt: ca. 1475ml
  • 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
  • Kartonbox mit PLA Innenbeschichtung (Statt PE)
  • Kühl und trocken lagern
  • Für kalte und warme Speisen (-10°C bis 100°C)
  • Ideal für Take-Away Gerichte aller Art, mit integriertem Steckverschluss
  • wasser- und fettdicht
  • Inhalt: 25 Stk.

Infos zum Biokunststoff PLA:
Alle unsere Artikel aus dem BIOkunststoff (PLA - Polymilchsäuren) werden zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (ohne Erdöl!). Dabei wird Maisstärke als Basis verwendet. Dieser BIOkunststoff ist eine umweltfreundliche Alternative zu den erdölbasierten Kunststoffen wie PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol).

Weitere Suchbegriffe: menü box, BIO, TAKE-AWAY-BOX, Gastrobedarf, BIO-, Bio-Foodboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.