Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Take-Away Boxen Menüboxen ToGo aus Karton, 13x11x6.4cm, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4055
Hersteller:
     Decorservice
Herst.-Nr.:
     DS-25226NA
EAN/GTIN:
     9002590252266
Suchbegriffe:
Menü-Box
Menüboxen
Zuckerrohr Menüboxen
menüboxen kompostierbar
  • Farbe: braun natur
  • Füllhöhe: ca. 64mm
  • Abmessungen oben: 13 x 11 cm
  • Abmessungen Boden: 11 x 9 cm
  • Füllinhalt: ca. 768ml
  • 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
  • Kartonbox mit PLA Innenbeschichtung (Statt PE)
  • Kühl und trocken lagern
  • Für kalte und warme Speisen (-10°C bis 100°C)
  • Ideal für Take-Away Gerichte aller Art, mit integriertem Steckverschluss
  • wasser- und fettdicht
  • Inhalt: 25 Stk.

Infos zum Biokunststoff PLA:
Alle unsere Artikel aus dem BIOkunststoff (PLA - Polymilchsäuren) werden zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt (ohne Erdöl!). Dabei wird Maisstärke als Basis verwendet. Dieser BIOkunststoff ist eine umweltfreundliche Alternative zu den erdölbasierten Kunststoffen wie PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol).

Weitere Suchbegriffe: menü box, BIO, TAKE-AWAY-BOX, Gastrobedarf, BIO-, Bio-Foodboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.