| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4038 Herst.-Nr.: PPE-P20-PAPUR EAN/GTIN: 9184038000018 |
| |
|
| | |
| Ein Becher mit großer Wirkung! Jetzt umweltbewusst genießen, mit dem ersten Getränkebecher, der kompostierbar und im ALTPAPIER recycelbar ist. PAPUR bedeutet pures Papier. Das neue Mono-Material aus nachwachsendem Rohstoff ist die umweltfreundlichste Variante eines Papierbechers. Seine pflanzenbasierenden Naturfasern sind nach EN13432-2000 kompostierbar oder im Altpapier entsorgbar. Wie alle klassischen Becher ist PAPUR® natürlich geruchs- und geschmacksneutral und für Getränke bis 80°C geeignet. - Hochwertiger Pappbecher bedruckt mit PAPUR
- Ideal für Kaltgetränke
- 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
- FSC® zertifiziert und klimaneutral
- Ohne Kunststoffbeschichtung, deshalb im Altpapier recyclebar
- Volumen: 200ml
- Mit Eichstrichen bei 200ml (entsprechend EU-Norm mit CE Zeichen)
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Abmessungen: Höhe: 98mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 70,3mm
- Passende Deckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 100 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, pappbecher 200ml 100 stück, hartpapier becher, hartpapier-becher 200ml, KALGETRÄNKEBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Pappbecher |
| | |
| |