| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4037 Herst.-Nr.: PPE-P32-PAPUR EAN/GTIN: 9184037000019 |
| |
|
| | |
| Ein Becher mit großer Wirkung! Jetzt umweltbewusst genießen, mit dem ersten Getränkebecher, der kompostierbar und im ALTPAPIER recycelbar ist. PAPUR bedeutet pures Papier. Das neue Mono-Material aus nachwachsendem Rohstoff ist die umweltfreundlichste Variante eines Papierbechers. Seine pflanzenbasierenden Naturfasern sind nach EN13432-2000 kompostierbar oder im Altpapier entsorgbar. Wie alle klassischen Becher ist PAPUR® natürlich geruchs- und geschmacksneutral und für Getränke bis 80°C geeignet. - Hochwertiger automatengängiger Pappbecher bedruckt mit PAPUR
- 100% biologisch abbaubar und kompostierbar
- FSC® zertifiziert und klimaneutral
- Ohne Kunststoffbeschichtung, deshalb im Altpapier recyclebar
- Für Getränke bis 80°C geeignet
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Volumen: 300 ml
- Abmessungen: Höhe: 120mm, Öffnungsdurchmesser: ca. 80mm
- Passende Domdeckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 75 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 75 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, heißgetränkebecher 300 ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 300ml, KAFFEEBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Pappbecher |
| | |
| |