| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-3711 Herst.-Nr.: WX-68911 EAN/GTIN: 4025648279966 |
| |
|
| | |
| Schnellverschlussbeutel mit Eurolochung und rotem Markierungsstreifen aus LDPE
Diese transparenten Schnellverschlussbeutel werden aus wiederverwertbarem Hochdruckpolyäthylen (LDPE) und Polypropylen (PP) hergestellt und lassen sich beliebig oft öffnen und wiederverschließen. Sie verfügen über eine praktische Aufhängelochung und einen roten Markierungsstreifen und sind somit ideal um unterschiedlichste Artikel im POS ansprechend zu präsentieren. - Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
- Maße: 120 x 120 mm
- mit Eurolochung
- mit rotem Farbstreifen
- Stärke: 42my
- Lebensmittelecht
- mit Schnellverschluss
- Material: LDPE
- Farbe: transparent
- Inhalt: 1000 Stk.
- Unterverpackt zu je 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, PP-Beutel, druckbandbeutel 12x12cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120mm, SCHNELLVERSCHLUSSBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, mit, Eurolochung |
| | |
| |