| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-3648 Herst.-Nr.: WX-76220 EAN/GTIN: 8591199762203 |
| |
|
| | |
| Heiß- und Kaltgetränkebeche Ausschankbecher mit Pappe beschichtet, 150ml bzw. 200ml Ideal für Garten, Strand, Party, Veranstaltungen, Wintermarkt, Geburtstag, Events, Fussball, Hochzeit, Kindergeburtstag, Promotion, Fasching, Disco, Kneipe, Restaurant, Bar, Lounge, Messe etc. - Heiß- und Kaltgetränkebecher weiß
- Mit aufgedrucktem Entsorgungshinweis entsprechend aktueller EU-Verordnungen (siehe Symbolbild)
- Volumen vollgefüllt bis zum Rand: 200ml
- Volumen bei Füllmenge bis 10 mm unter dem Rand: 150ml
- Abmessungen: Höhe: ca. 78mm, Öffnungsdurchmesser: 73mm
- Maximaler Temperaturbereich: 100°C (15 min) bzw. 70°C (2 Stunden)
- Platzsparende Lagerung - Becher werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
- Passende Deckel seperat erhältlich
- Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 50 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, hartpapierbecher 50stck, hartpapier becher, pappbecher 150ml, HEIß, KALTGETRÄNKEBECHER, Heiß-, Gastrobedarf, CoffeeToGo |
| | |
| |