Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Espressotasse Henkeltasse Kaffeetasse 8cl | 80ml braun PS, 40 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3620
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SAE-30830
EAN/GTIN:
     9183620000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Häuferl
Einweg-Tassen
Einwegtasse
Hartpapier-Becher
Edel, exquisit und luxuriös - die schönsten und robustesten Einweg-Henkeltassen.

Besondere Eigenschaften
  • hochwertige edle Espresso-Henkeltasse
  • mit geschlossenem Henkelgriff
  • Leicht stapelbar was eine leichtere Handhabung und Lagerung ermöglicht
  • Material: Polystyrol
  • Perfekt für Veranstaltungen, Hochzeiten, Partys, Events im Freien uvm. geeignet

Details:
  • Durchmesser: ca. 60 mm
  • Höhe: ca. 57 mm
  • Füllinhalt: 80 ml
  • Füllinhalt randvoll gefüllt: 90 ml
  • Farbe: braun
  • Hygienepack: zu je 40 Stk.
  • Inhalt: 40 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.