| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-358 Herst.-Nr.: DM-18100227 EAN/GTIN: 9180358000011 |
| |
|
| | |
| - für Verpackung bzw. Entsorgung
- stabil und reißfest, da sehr zähes HDPE-Material (Neuware - kein Regenerat)
- Breite: 630+520 mm - Höhe 1500 mm
- Volumen: 240 l
- Stärke: Typ 40 = 24 my
- Material: HDPE
- Farbe: gelb
- Verpackt lose in Karton
- Inhalt: 200 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke gelb 240 liter, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, XL |
| | |
| |