Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 600mm breit, 50my, transparent, LDPE, 500 lfm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3571
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-00560053
EAN/GTIN:
     9183571000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 600 mm x 500 m
folienschlauch
perfekt geeignet für das professionelle Verpacken von Produkten mit wechselnden Längenanforderungen

Hiermit verpacken Sie Ihre Produkte individuell auf das jeweils benötigte Längenmaß zugeschnitten. Fügen Sie Ihr Produkt in den passenden Schlauch ein und schneiden Sie die Folie mit genügendem Überstand ab. Verschließen Sie die beiden Enden schnell und leicht entweder mit Klebeband, Verschlußklammern, Kabelbinder, Blitzbinder oder Drillbinder. Natürlich können Sie die Folie auch tackern oder mit einem geeigneten Folienschweißgerät luftdicht verschweißen.

Details:
  • Vielseitige Verwendung
  • kann auf üblichen Folienschweißgeräten verarbeitet werden
  • Material: LDPE-Folie
  • Stärke/Dicke: 50my
  • Breite 600mm
  • Transparent
  • Inhalt: 500 Laufmeter pro Rolle


Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen, abgebildetes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 50µ, SCHLAUCHFOLIE, Folien, Schlauchfolien, Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.