Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher weiß mit Eichstrich bei 0,3l und 1/2 Pint | 280ml 300ml PP, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3511
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-65303
EAN/GTIN:
     8591199653037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
  • Füllinhalt: 300 ml
  • mit Eichstrich bei 0,3 l und 1/2 Pint
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Auch für alkoholische Getränke bestens geeignet
  • Hitzebeständig bis 90°C Fülltemperatur
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Höhe: ca. 110 mm
  • Durchmesser ca. 80 mm
  • Farbe: weiß
  • Hygienepack: zu je 10 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 10 Stk.

Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, ausschankbecher pp, ausschankbecher, TRINKBECHER, Gastrobedarf, Weiße, Becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.