Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher Getränkebecher weiß 180 ml PP, Ø 70 mm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3507
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-73201
EAN/GTIN:
     8000536020109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
  • Füllinhalt: ca. 180 ml
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Auch für alkoholische Getränke bestens geeignet
  • Hitzebeständig bis 90°C Fülltemperatur
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Durchmesser: ca. 70mm
  • Höhe: ca. 85 mm
  • Farbe: weiß
  • Hygienepack: zu je 100 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 100 Stk.

Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, ausschankbecher pp, ausschankbecher, TRINKBECHER, Gastrobedarf, Weiße, Becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.