Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Bio-Suppenbecher Pappe rund Ø11,5cm braun biologisch abbaubar 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-350
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PAP-88064
EAN/GTIN:
     4002911880647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel für Einweg-Suppenbecher
Deckel für Einweg-Suppenschalen
Einweg-Suppenbecherdeckel
Einweg-Suppenschalendeckel
Umweltfreundlicher Deckel für Suppenbecher aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair"

  • Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 1,6 cm
  • Farbe: braun
  • Maximal einsetzbar bis 90 °C
  • Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung
  • aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar
  • auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet
  • Produktzertifizierung: FSC®-zertifiziert
  • Unterverpackung: 25 Stk.
  • Inhalt: 25 Stk.


passend zu Suppenbecher: Art.-Nr. 88062, 88063
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Deckel, Einwegdeckel, Hartpapierbecher Deckel, hartpapierbecher deckel, DECKEL, SUPPENBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Teller, Schalen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,37*
7 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 8,33*
Lager 2607
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,78*
8 Tage
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 8,79*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 10,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88062
ab € 4,81*
Zubehör
PAPSTAR
88063
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.