Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Desserteller Kuchenteller Salatteller rund aus Zuckerrohr Ø 17.5 cm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3453
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-41017
EAN/GTIN:
     8591199410173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dessertteller
Kuchenteller
Salatteller
dessertteller 18 cm
Einfach Biotastisch!
Das Desserteller aus Zuckerrohr ist die umweltbewusste Alternative zu herkömmlichen Schalen und Tellern. Die robusten Teller eignen sich auch für besonders fetthaltige und feuchte Speisen und überzeugen zugleich mit ihrer ansprechenden Optik. Die Teller können ohne Bedenken auf dem Kompost entsorgt werden, da sie gänzlich aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen.

Einen Schritt Weiterdenken
Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung des Geschirrs wird das Nebenprodukt "Bagasse" verwendet, das nach der Auspressung des Zuckersaftes übrig bleibt. Die faserigen Pflanzenreste werden anschließend mit Wasser zu einer breiigen Masse verarbeitet und danach in die gewünschte Form gepresst.

Verwendung
Sie eignen sich perfekt für Kuchen, Strudel, Beilagensalate oder andere heiße oder kalte Lebensmittel. Ideal für Märkte, Veranstaltungen, Events etc.
  • Material: BIO-Zuckerrohr
  • 100% kompostierbar
  • Durchmesser: ca. 17.5 cm
  • Tiefe: ca. 15 mm
  • Farbe: creme
  • umweltfreundlich
  • geschmacksneutral
  • ansprechende Optik
  • Hohe Beständigkeit
  • Platzsparende Lagerung - Schalen werden gestapelt geliefert und benötigen so nur einen Bruchteil des tatsächlichen Volumens
  • Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: dessertteller, DESSERTTELLER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Teller, Schalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.