Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Mikrofasertücher 40x40cm blau, waschbar extra stark, 20 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2760
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PLO-951
EAN/GTIN:
     4260038114827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Spielend leichte Reinigung für Fliesen, Fenster, Glas, Chrom und Kunststoffe.
Mikrofasertücher sind durch ihre unvergleichbar hohe Effizienz oftmals günstiger als andere Putzvarianten
  • Eigenschaften:
    • Sehr weiche Oberfläche
    • Stark schmutzaufnehmend
    • Robust und formbeständig
    • Hoher Reinigungseffekt
    • Bestens geeignet für glatte und für poröse Flächen
    • Hervorragende Reinigungseffizienz
    • Reiniung erfolgt relativ rückstandsfrei, oft ohne Nachtrocknung
    • Können mit Lösungsmittel (Wasser, Alkohol-Wasser-Gemisch, Reinigungsbenzin etc.) getränkt oder auch trocken eingesetzt werden
    • Verringert den Zeitaufwand erheblich
    • Ergonomischer als herkömmliche Produkte und verlangen weniger Kraftaufwand
    • Umweltfreundlich (recyclebar, langer Lebenszyklus, benötigen wenig bis keine Chemie)
    • Eignen sich auch für poröse Flächen


  • Vorteile:
    • Schonende Reinigung auch ohne chemische Zusätze.
    • Lange Lebensdauer: kann bis zu 300 mal gewaschen werden
    • Reinigt alle rauhen und glatten Oberflächen streifenfrei
    • Mit klarem Wasser nebelfeucht auswringen. Es entfällt das lästige Nachwischen und Polieren
    • Hohe Reinigungsleistung auf Grund speziellen Microfaser-Struktur


  • Daten:
    • Größe 40x40cm
    • waschbar bis 60° C
    • extra starke Qualität: 280 g/m2 **
    • Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid **
    • Farbe: blau
    • Inhalt: 20 Stk.
** Abweichungen von +/- 5% sind möglich
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, MICROFASERTUCH, Premium, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.