Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 60 Liter, 63 x 74 cm Typ Extra+ mit Sternfaltung HDPE natur, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2638
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-266
EAN/GTIN:
     4260038115398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Maße in mm: 630 x 740mm
  • Volumen: 60 Liter
  • mit Sternfaltung
  • Material: Hochverdichtetes Polyäthylen
  • Festigkeit: Extra-Qualität - ca. 10% stärker als HDPE-Standard-Müllsäcke
  • Farbe: Natur (= transparent / trüb)
  • Inhalt: 50 Stk.

Hinweis: Bild dient nur der Illustration - Artikel entspricht der TEXTBESCHREIBUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.