Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 240 l mit Seitenfalte 650 + 550 x 1350 mm, T80 blau, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2637
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLO-AG-875_010
EAN/GTIN:
     9182637000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Maße in mm: 650 + 550 x 1.350mm
  • Volumen: 240 Liter
  • Material: LDPE
  • Festigkeit: Typ-80 - Starke Qualität
  • Farbe: Blau
  • Inhalt: 10 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, MÜLLSÄCKE, Hygiene, Müllbeutel, Grösse, XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.