Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild selbstklebend rot 'Vorsicht bissiger Hund'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2291
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     MES-0500810
EAN/GTIN:
     4001645022057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Vorsicht Hund
Hinweisschild für den Außen- und Innenbereich
  • Format: 200 x 48 mm
  • selbstklebend, mit Abziehfolie
  • Material: Kunststoff
  • Verarbeitung: Verklebetemperatur mind. + 8 °C, Beständigkeit von - 50°C bis + 90°C
  • wetterfest, lichtecht und widerstandsfähig
Weitere Suchbegriffe: hinweisschilder hund, allgemeine hinweisschilder, HINWEISSCHILD, Betriebsausstattung, Warnungen, Hinweise, Schilder, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.