| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2208 Herst.-Nr.: FU-LAM-426-600-125 EAN/GTIN: 8715593002172 |
| | |
|
| | |
| Diese Laminierfolien in TOP-Qualität sind ideal für Preisschilder, Fotos, Pläne, Speisekarten, Hinweisschilder, Eintrittskarten, Plotteraudrucke, Aushänge,Beschreibungen, Getränkekarten, Bedienungsanleitungen, Anhänger, Urkunden, Bonuskarten, Gutscheine... für alles, was dauerhaft geschützt werden soll. Diese Hochglanzfolien geben Ihren Laminaten eine hohe Stabilität und verleihen ihnen eine glänzende und sehr ansprechende Oberfläche. Vorteile: - 100% wasserdicht
- extrem reißfest
- sehr stabil
- glänzende Oberfläche
Daten: - Größe 426 x 600mm (A2)
- für A2 Vorlagen (ca. 420 x 594mm)
- geeignet für Heißlaminiergeräte ab A2
- Folienstärke: 2 x 125 mic.
- abgerundete Ecken
- mit glänzender Oberfläche
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientaschen 125µm glänzend, folientasche, folientaschen a2, LAMINIERFOLIEN, Laminieren, Zubehör, A2, Grösse |
| | |
| |